- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 小型 滑車のおすすめ人気ランキング
小型 滑車のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新126件の「小型 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ滑車」、「プラ滑車」、「小さい滑車」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類
滑車
エスコ品番
EA987SJ-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
ベース寸法(mm)
50×12
取付穴径(Φmm)
4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
エスコ品番
EA987SF-25
材質
ステンレス
全長(mm)
58
質量(g)
35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
質量(g)
35
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
表面処理(本体)
304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様
ベケなし
材質(車輪)
プラスチック
タイプ
ベケなし
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
1
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
小型でコンパクトなデザインです。
材質
鉄
使用軸受
ベアリング
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)
39
質量(g)
280
種類
滑車
使用荷重(kg)
90
使用ロープ径(mm)
~8
適合ロープ径(Φmm)
~8
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
質量(g)
40
材質(車輪)
ナイロン
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
モリブデングリス
材質(枠)
鉄
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様
アイタイプ
車輪径(Φmm)
66
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アイタイプ
種類
滑車
基本使用荷重(t)
0.02
寸法B(mm)
66
使用ロープ径(mm)
(最大)9
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様
スイベル式
材質(車輪)
ステンレス
タイプ
スイベル式
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷